曜日別特売
PCBT-0412 樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器 11461388

PCBT-0412 樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器 11461388
PCBT-0412 樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器 11461388

樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000

(9件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(10個)ねじ径M4ねじピッチ(mm)0.7注文コード11461388品番PCBT-0412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質PCポリカーボネートねじ径M4頭部形状六角ねじピッチ(mm)0.7透明寸法L(mm)12寸法H(mm)2.8ねじの種類全ねじ寸法D(mm)7熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 水抜き栓の代用で使用可能
KATO建設業・工事業

エコキュート用ヒートポンプの湯・水の水抜き栓の代用で使用しました。
ネジ径が10mmでほぼどのメーカーでも使えそうです。
但し。排水穴が無いので自前で貫通穴と導水穴をドリルで削孔し、機能的には問題ないです。

対象商品 : 11461372
2024-03-03
用途: アクリルの接続
Aスペック建設業・工事業

無理に力を加えて締めるものではないので、通常の負荷で使用しましたが十分な強度でした。非常に綺麗で使いやすかったです

対象商品 : 11461546
2021-10-01
用途: プラスチック製品同士の固定

廣杉計器の樹脂製ナットとセットで使用しました。ネジもスムースに締め上げられて確実な肯定ができています。

対象商品 : 11461528
2020-12-01
用途: 自作簡易ローテーターのモーターとシャフトの接続に
卸売・小売業

長さが15mm以上のポリカネジネジを探していました。アマチュア無線のアンテナを回転させる機構に使用しました。簡単にねじ切りができました。

対象商品 : 11461433
2018-08-30
用途: アクリル板の接合

透明アクリル板に穴をあけてアクリル同士を接合するのに使っています。手で締めているので六角ボルトがちょうどいい感じです。

対象商品 : 11461415
2016-09-13
用途: ガラスの留め具
製造業

透明なガラスに使用するので透明性の高いネジナットを探していたので購入。
透明性が高く耐久性が高いとても美しいナットです。

1が参考にしています
対象商品 : 11461668
2016-08-28
用途: ファイアーピストン製作
教育・研究機関

ポリカパイプねじきりし、密閉に水道シールを巻いて使います。20気圧くらい瞬間的にかけても大丈夫です。写真は透明ですが、製品は透明ではありません。

対象商品 : 11461537
2022-11-13
用途: 鉄ネジでは重い部分の固定用
運輸・通信業

通常の鉄ネジ用でなく、パッキンを侵さないネジロック剤を使用しましたが
翌日には、ひび割れて粉々になってしまいました。
当方の勉強不足でこの商品の評価を下げるものではありませんが
使用方法に注意が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする