AMR3000-N02E2 ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMC 11462254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4オートドレン仕様(0) なしねじの種類(N) NPT注文コード11462254品番AMR3000-N02E2
参考基準価格(税別)¥26,840販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・ミストセパレータとレギュレータが一体化。
・ろ過度:0.3μm。

オートドレン仕様(0) なしねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4圧力スイッチ仕様(-) なし流れ方向(-) 左→右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする