※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
オートドレン仕様
(0) なし
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
11462385
品番
AMR3000-03S
参考基準価格(税別)
¥30,140
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・ねじの種類
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
・ミストセパレータとレギュレータが一体化。
・ろ過度:0.3μm。
オートドレン仕様
(0) なし
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
圧力スイッチ仕様
(S) 圧力スイッチ付
流れ方向
(-) 左→右
CADデータダウンロード