AMR3100-N03 ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMC 11462437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8オートドレン仕様(1) オートドレン付ねじの種類(N) NPT注文コード11462437品番AMR3100-N03
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・ミストセパレータとレギュレータが一体化。
・ろ過度:0.3μm。

オートドレン仕様(1) オートドレン付ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8圧力スイッチ仕様(-) なし流れ方向(-) 左→右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする