AMR3100-02S-R ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMC 11462516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4オートドレン仕様(1) オートドレン付ねじの種類(-) Rc注文コード11462516品番AMR3100-02S-R
参考基準価格(税別)¥33,550販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・ミストセパレータとレギュレータが一体化。
・ろ過度:0.3μm。

オートドレン仕様(1) オートドレン付ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4圧力スイッチ仕様(S) 圧力スイッチ付流れ方向(R) 右→左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする