廣杉計器
樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
寸法L(mm)
15
10
15
20
25
12
30
35
40
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11463183
品番
PVBT-0515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
PVDF
ねじ径
M5
D
8
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応