AM150C-02BC ミストセパレータ AMシリーズ SMC 11465081

ミストセパレータ AMシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4オプションブラケット付、N.C.オートドレン注文コード11465081品番AM150C-02BC
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

オプションブラケット付、N.C.オートドレン管接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc周囲温度および使用流体温度(℃)圧縮空気ろ過度(μm)0.3(95%捕集粒径)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11465176
2018-11-23
用途: コンプレッサー交換
製造業

老朽化により交換。
期待通り、しっかり除去できており、クリーンな空気を使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする