廣杉計器
樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000ボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M4
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
10
10
12
15
20
25
30
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11465475
品番
PPBT-0410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
10
材質
PBT
D
7
寸法H(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応