廣杉計器
樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M6
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
20
10
12
15
20
25
30
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11465606
品番
PPBT-0620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ねじ径
M6
寸法L(mm)
20
材質
PBT
D
10
寸法H(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応