NSR-311.4 ナイロン ファンスナップリベット/NSR 廣杉計器 11468792

NSR-311.4 ナイロン ファンスナップリベット/NSR 廣杉計器 11468792
NSR-311.4 ナイロン ファンスナップリベット/NSR 廣杉計器 11468792

ナイロン ファンスナップリベット/NSR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)頭部径(Φmm)6.4全長(mm)15.5注文コード11468792品番NSR-311.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
全長(mm)15.5材質(本体)ナイロン66頭部径(Φmm)6.4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75材質(スプリング)ピアノ線色(本体)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする