ACBT-0420 金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト 廣杉計器 11470393

ACBT-0420 金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト 廣杉計器 11470393
ACBT-0420 金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト 廣杉計器 11470393

金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M4
長さ(mm)20
内容量1袋(10個)注文コード11470393品番ACBT-0420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種別全ねじ長さ(mm)20ねじ径M4材質アルミ寸法L(mm)20D7寸法H(mm)4t2寸法A(mm)3頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: ラジコン用のネジ
オオツカ興産有限会社

軽量化を狙って力の掛からない処に使用しました。精度も良いと思います。見栄えもいいです。但し、アルミ製で柔らかいので、締めすぎや、強力なねじ止め剤は使わない方が良いでしょう。頭を舐めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2466:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする