廣杉計器
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000G六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
8
10
15
20
25
30
35
12
40
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11471468
品番
ACBT-0825G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
ねじ径
M8
頭部形状
六角穴付き
長さ(mm)
25
種別
全ねじ
D
13
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
8
t
4
寸法A(mm)
6
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応