ACBT-0520R 金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト 廣杉計器 11471626

ACBT-0520R 金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト 廣杉計器 11471626
ACBT-0520R 金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト 廣杉計器 11471626

金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじ径M5
長さ(mm)20
内容量1袋(10個)注文コード11471626品番ACBT-0520R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質アルミねじ径M5頭部形状六角穴付き長さ(mm)20種別全ねじD8.5寸法L(mm)20寸法H(mm)5t2.5寸法A(mm)4穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする