B-0212-N 金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器 11472238

B-0212-N 金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器 11472238
B-0212-N 金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器 11472238

金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)ねじ径M2注文コード11472238品番B-0212-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ねじ径M2D3.5寸法H(mm)1.3ワッシャー外径(mm)4.3ワッシャー厚さ(mm)0.5材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3206:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする