廣杉計器
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
11472615
品番
B-0310-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
D
5.5
寸法H(mm)
2
ねじ径
M3
頭部形状
ナベ
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応