ジェイワークスプランニング
防風防寒シリコーングリップ手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
LL
全長(cm)
(約)25
(約)23
(約)26
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
11474176
品番
WG2303
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,090
寒い日も、内側のフリースで暖かい!
風を通しにくい!
手袋したままスマホ操作可能!
やわらかく手になじみ、動かしやすい!
手のひらのシリコーングリップで滑りにくく掴みやすい!
手首のリブで風・冷気が入りにくい!
用途
冬の現場仕事に
寒い日の通勤、通学、お出かけに
雪かきに
冬のアウトドアやレジャーに
材質
手のひら:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
L
材質(本体)
ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)
1
機能
防風・防寒
全長(cm)
(約)25
手囲い(cm)
(約)25
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこす事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(シンナー・ベンジン等)は浸透しますのでご使用にならないでください。
※火気の近くでは使用しないでください。
※電気作業には感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※巻き込み・切断などのおそれがあるところではご使用にならないでください。
※刃物やとがったもの等の取扱いにはご注意ください。
※使用後は固く絞った布などで汚れを落とし、湿気や直射日光を避け、風通しのよい場所で保管してください。
※アイロンや乾燥機は使用しないでください。