曜日別特売
GDS-4V-L(120) ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・120度制限) RYOBI(リョービ) 11475375

※サンプル画像

ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ スタンダード型(ストップ付き・120度制限)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
勝手左勝手
内容量1台注文コード11475375品番GDS-4V-L(120)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

先進と洗練のジオプロシリーズ
さまざまな空間に調和する美しいフォルム
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計。
一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。
独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。
トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ

仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(120°)タイプスタンダード型ブラケット-勝手左勝手ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※逆取付の場合も左右勝手は変わりません。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする