※サンプル画像
RYOBI(リョービ)
ピボットヒンジ GEOPRO 上枠同面型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
勝手
右勝手
右勝手
左勝手
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11475585
品番
GP-18-R UZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
先進と洗練のジオプロシリーズ
統一感のあるシンプルでコンパクトなデザイン
オールステンレスの堅牢設計
高強度で高い耐久性
仕様
上枠同面型(上ゾロ)
勝手
右勝手
適合扉高さ(mm)
2700
適合扉幅(mm)
1500
適合扉質量(kg)
180
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※逆取付の場合も左右勝手は変わりません。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。