曜日別特売
KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028

KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028
KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028
KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028
KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028
KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028
KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028
KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028
KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028
KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028
KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028
KHF-CSR131 ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ コクヨ 11477028

ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(110枚)
商品タイプ詰替用
内容量1袋(110枚)注文コード11477028品番KHF-CSR131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

残量が見える除菌ウェットティッシュ(ウィルス除去・ボトル)

仕様ウイルス除去成分配合枚数110枚シートサイズ(mm)123×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×185主成分水、エタノール、メチルパラペン、プロピルパラベン、PEG-30水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、ジメチコン商品タイプ詰替用
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする