MISM
マイクロファイバークロス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚×3セット)
注文コード
11478157
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色違いの5枚がセットされています
材質
ポリエステル85% ナイロン15%
枚数
5枚×3セット
寸法(縦×横)(mm)
単品:280×280
入数
セット入数:3
繰り返し・詰め替え
対応