曜日別特売
18010 ラップアップセーフティー フェーズ2 Laughter 11478385

18010 ラップアップセーフティー フェーズ2 Laughter 11478385
18010 ラップアップセーフティー フェーズ2 Laughter 11478385
18010 ラップアップセーフティー フェーズ2 Laughter 11478385
18010 ラップアップセーフティー フェーズ2 Laughter 11478385
18010 ラップアップセーフティー フェーズ2 Laughter 11478385
18010 ラップアップセーフティー フェーズ2 Laughter 11478385
18010 ラップアップセーフティー フェーズ2 Laughter 11478385

ラップアップセーフティー フェーズ2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ホワイト
内容量1足注文コード11478385品番18010
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

JSAA A種認定品の鋼製先芯入りのプロテクティブスニーカー
後ろの丈を低くして脱ぎ履きしやすいミドルカット仕様

用途
DIY
タウンユース
他作業全般
形状ミドルホワイトサイズ(cm)25.5規格JSAA A種認定品材質(アッパー)ポリウレタン材質(ソール)ラバー・EVA標準質量(g/片足)430:(26.0cm)材質(先芯)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする