曜日別特売
ZA-08 高所用ハイカットセーフティーブーツ 黒豹(コーコス信岡) 11479137

高所用ハイカットセーフティーブーツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ(cm)29
グレー
内容量1足注文コード11479137品番ZA-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

24cm~30cmまで幅広いサイズ展開
鉄鋼製先芯入り
足甲から脛までしっかりホールドするマジックタイプ
足底ドライメッシュ裏地採用
凹凸をできるだけ少なくしたフラットソール
背面に反射素材を使用
建築業、土木業、高所作業に適したハイカットタイプ
画像はグレーです

用途
建築業
土木業
高所作業
形状ハイカットグレーサイズ(cm)29材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)PU標準質量(g/片足)490:(26.0cm)機能足底ドライメッシュ裏地、耐油底材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする