SH3 力王 特製地下 3枚 コーコス信岡 11480239

SH3 力王 特製地下 3枚 コーコス信岡 11480239
SH3 力王 特製地下 3枚 コーコス信岡 11480239
SH3 力王 特製地下 3枚 コーコス信岡 11480239
SH3 力王 特製地下 3枚 コーコス信岡 11480239
SH3 力王 特製地下 3枚 コーコス信岡 11480239
SH3 力王 特製地下 3枚 コーコス信岡 11480239
SH3 力王 特製地下 3枚 コーコス信岡 11480239
SH3 力王 特製地下 3枚 コーコス信岡 11480239

力王 特製地下 3枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード11480239品番SH3
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

堅牢度No.1の作業たびとして、今日まで愛用されています。悪路や山仕事に欠かせない、重作業用の必需品です
防水性を持たせるため甲部に特殊コーティングを施しました
底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます
丈が低いのでしっかりと止められるよう大コハゼ仕様です

用途
山林作業
農園芸作業
サイズ(cm)24材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)218材質(先芯)なし材質(中敷)綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする