曜日別特売
BR20636 アスラックス200R Bulls(ブルズ) 11480930

色サンプル

BR20636 アスラックス200R Bulls(ブルズ) 11480930
BR20636 アスラックス200R Bulls(ブルズ) 11480930
BR20636 アスラックス200R Bulls(ブルズ) 11480930
BR20636 アスラックス200R Bulls(ブルズ) 11480930
BR20636 アスラックス200R Bulls(ブルズ) 11480930

アスラックス200R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4枚)サンドグレー注文コード11480930品番BR20636
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板
優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。
耐水性・耐汚染性に優れています。
表面硬度が2Hと高く、油汚れなどのしつこい汚れをウエスなどで拭き取っても傷が付きにくく美しさを保ちます。

用途内装水廻り全般/クリーンルーム/トイレ/手術室内装/食品工場内装/病院(病室内装)仕様【基板】1.0 けい酸カルシウム板(1.0FK)サンドグレータイプ標準呼び寸法(mm)6×3×6寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×910×1820材質(表面)特殊アクリルウレタン系樹脂塗料認定番号【不燃認定】NM-4227グリーンマーク認定
関連資料:施工資料(0.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする