曜日別特売
BR60136 アスラックス600R Bulls(ブルズ) 11481115

色サンプル

BR60136 アスラックス600R Bulls(ブルズ) 11481115
BR60136 アスラックス600R Bulls(ブルズ) 11481115
BR60136 アスラックス600R Bulls(ブルズ) 11481115
BR60136 アスラックス600R Bulls(ブルズ) 11481115
BR60136 アスラックス600R Bulls(ブルズ) 11481115

アスラックス600R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4枚)フローラルピンク注文コード11481115品番BR60136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板
優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。
耐水性・耐汚染性に優れています。
基板のかさ密度が0.8g/cm3と軽量なため持ち運びが容易です。軽量なので施工性能にも優れています。

用途内装水廻り全般/手術室内装/トイレ/食品工場内装/病院(病室内装)仕様0.8 けい酸カルシウム板(0.8FK)フローラルピンクタイプ軽量呼び寸法(mm)6×3×6寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×910×1820材質(表面)特殊アクリルウレタン系樹脂塗料認定番号【不燃認定】NM-4228/NM-4228-1グリーンマーク認定
関連資料:施工資料(0.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする