代表画像
ユニオンツール
3枚刃アルミ加工用スクエア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
2
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
刃長(mm)
6
3
5
6
10
9
15
12
20
25
18
30
24
40
50
36
60
全長(mm)
60
60
70
80
90
100
110
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11481736
品番
DLC-ALES3020-0600
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。
独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。
用途
対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂
トラスコ品番
699-8967
材質
SuperMG
刃数
3枚
全長(mm)
60
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
DLCコート
シャンクテーパ角Bta(°)
16
ISO規格
(認証取得)ISO9001・ISO14001
刃径(mm)
2
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。