曜日別特売
DLC-ALES3060-3000 3枚刃アルミ加工用スクエア ユニオンツール 11481831

代表画像

3枚刃アルミ加工用スクエア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)30
全長(mm)80
内容量1本注文コード11481831品番DLC-ALES3060-3000
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。
独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。

用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂トラスコ品番699-8970材質SuperMG刃数3枚全長(mm)80刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコートISO規格(認証取得)ISO9001・ISO14001刃径(mm)6
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする