曜日別特売
AWM1007 CSA AWG16 紫 UL規格電線 KHD 11482041

UL規格電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(305m)
緑地/黄ストレートライン(埋込2本ライン)
仕上外径(Φmm)2.35
内容量1巻(305m)注文コード11482041品番AWM1007 CSA AWG16 紫
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています
各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)
耐熱性に優れています

サイズAWG16長さ(m)305定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線仕上外径(Φmm)2.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする