KHD
UL規格電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(305m)
1巻(305m)
1巻(610m)
1巻(153m)
色
茶
茶
茶
黄
灰
空
黒
紫
青
赤
桃
白
緑
橙
緑地/黄ストレートライン(埋込2本ライン)
仕上外径(Φmm)
2.03
2.35
2.03
1.77
1.58
1.43
1.3
1.2
3.8
4.04
3.54
3.15
2.83
2.57
2.38
全165種類を一覧で見る
内容量
1巻(305m)
注文コード
11482199
品番
AWM1007 CSA AWG18 茶
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています
各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)
耐熱性に優れています
色
茶
サイズ
AWG18
長さ(m)
305
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
80
難燃性
垂直難燃(VW-1)
導体
錫メッキ軟銅線
仕上外径(Φmm)
2.03
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表