曜日別特売

架橋ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
仕上外径(Φmm)5.1
内容量1巻(100m)注文コード11483949品番EM-KIC 5.5sq 黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

エコ電線
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
可とう性、加工性に優れています

サイズ5.5SQ長さ(m)100規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン耐熱温度(℃)90難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする