KHD
架橋ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(200m)
1巻(100m)
色
黒
黄
黒
青
赤
白
緑
仕上外径(Φmm)
5.1
2.5
2.7
3.1
3.4
4.1
5.1
全36種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
11483958
品番
EM-KIC 5.5sq 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
エコ電線
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
可とう性、加工性に優れています
色
黒
サイズ
5.5SQ
長さ(m)
100
規格
PSE規格
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
耐燃性架橋ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
難燃性
60°傾斜難燃
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
5.1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表