KHD
ソーラーケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(205m)
1巻(205m)
1巻(150m)
色
黒
黒
白
仕上外径(Φmm)
6.9
6.3
6.9
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(205m)
注文コード
11484071
品番
HCV 3.5×1 黒
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
太陽光発電システムの給電用ケーブル
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
色
黒
サイズ
3.5SQ
長さ(m)
205
使用温度範囲(℃)
90以下
規格
JETST-CABL-002-1(JET)
定格電圧(V)
DC750
芯数(C)
1
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
難燃性
60°傾斜難燃
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
6.9
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表