曜日別特売

MTW+AWM1015

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
緑地/黄ストレートライン(埋込3本ライン)
緑地/黄ストレートライン(埋込3本ライン)
仕上外径(Φmm)3
内容量1巻(305m)注文コード11484326品番ULCE-KIV 1.0 MTW 緑/黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

機器内部配線用
欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)

緑地/黄ストレートライン(埋込3本ライン)サイズ1.0SQ(AWG18)長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする