曜日別特売

ビニルキャブタイヤ長円形コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
仕上外径(Φmm)5.0×8.0
内容量1巻(100m)注文コード11484570品番VCT-FK 2sq×2c 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています
可とう性、加工性に優れています

サイズ2.0SQ×2C規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)5.0×8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする