HKIV 3.5sq 緑 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD 11485261

電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
仕上外径(Φmm)4.1
内容量1巻(100m)注文コード11485261品番HKIV 3.5sq 緑
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています

サイズ3.5SQ長さ(m)100規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする