曜日別特売

電子・通信機器用耐熱ビニル電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上外径(Φmm)1.9
内容量1巻(500m)注文コード11485455品番SHKV 0.5sq 青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

電子・通信機器用内部配線に使用されています
可とう性、加工性に優れています

サイズ0.5SQ長さ(m)500規格JCS3368規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする