廣杉計器
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UW-0000-00
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
8
4.3
6
5
7.5
7
8
10
12
内径(Φmm)
4.5
2.3
2.9
3.3
4.5
5.5
厚さt(mm)
0.5
0.3
0.4
0.5
0.8
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11486597
品番
UW-0408-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
呼び径
M4
d
4.5
t
0.5
D
8
材質
ステンレス
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
8
厚さt(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応