曜日別特売
09 ゴージャスペレットグロー チップ0.4g ギアクラフト 11492270

09 ゴージャスペレットグロー チップ0.4g ギアクラフト 11492270
09 ゴージャスペレットグロー チップ0.4g ギアクラフト 11492270
09 ゴージャスペレットグロー チップ0.4g ギアクラフト 11492270

チップ0.4g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個09 ゴージャスペレットグロー注文コード11492270品番09 ゴージャスペレットグロー
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ウォブリングとローリングの中間的なアクションで、アキュラシーやブリッジで釣れない魚を獲るために開発。絶妙なサイズ感と、軽量ルアーとは思えない飛距離で難しくなった状況を打破します。リトリーブのムラを安定した動きでカバーし、流れのあるポイントでもルアーが動き続け魚を誘います。スプーンで限界まで釣りたい方へ。
水面から直下まで表層のレンジ調整が簡単にできます。

寸法(mm)18.109 ゴージャスペレットグロー質量(g)0.4針規格VANHOOK SP-31 #10リングサイズVANHOOK VSR-B#0
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする