曜日別特売
62 Mtライノウ プリッジ0.5g ギアクラフト 11492900

62 Mtライノウ プリッジ0.5g ギアクラフト 11492900
62 Mtライノウ プリッジ0.5g ギアクラフト 11492900
62 Mtライノウ プリッジ0.5g ギアクラフト 11492900

プリッジ0.5g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個62 Mtライノウ注文コード11492900品番62 Mtライノウ
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

<強波動マイクロスプーン>マイクロスプーンで、力強いウォブリングアクションが特長。「小さいのに強波動」というこれまでにないコンセプトで活性の高い魚を釣る事ができます。レンジをキープしやすい設計で様々な誘いを演出できるため、スプーンだけで釣りをしたい人にオススメです。ただし、アオミドロが絡むような状況では動きが悪くなります。
引き波を立てるような表層の釣りにも最適です。

寸法(mm)2162 Mtライノウ質量(g)0.5針規格VANHOOK SP-21 #8リングサイズVANHOOK Expert Ring 「Glide」#0.5
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする