Vodaview
8K30Hz対応 光ファイバー DisplayPort ケーブル 10m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
11493758
品番
VV-DP100AA-AOC-B
参考基準価格(税別)
¥19,670
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
光ファイバー 極細 DiplayPort ケーブル。8K4K映像対応。
仕様
HDCP:対応
色
黒
規格
DP v1.0-2.0の機器に対応
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
DiplayPort(オス・20ピン)-DiplayPort(オス・20ピン)
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 8K(30Hz)・4K(144Hz)
商品タイプ
DiplayPortケーブル アクティブタイプ(信号増幅IC内蔵)※ケーブル接続には方向性があります。
変換タイプ
オス-オス
注意
※ケーブル接続には方向性があります。(Source⇒Display)