曜日別特売
AF-800eT ビニロンエプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI 11494747

AF-800eT ビニロンエプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI 11494747
AF-800eT ビニロンエプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI 11494747
AF-800eT ビニロンエプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI 11494747
AF-800eT ビニロンエプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI 11494747
AF-800eT ビニロンエプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI 11494747

ビニロンエプロン 胸 たすき掛け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト/グリーン
サイズS
内容量1枚注文コード11494747品番AF-800eT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。
ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。
イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
ハードな水作業でもお使いいただけます。
背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。
首掛けタイプ(AF-800eK)もあります。

用途
食品や水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4ホワイト/グリーンサイズS質量(g)540(Lサイズ)寸法(cm)90×100本数ひも:2耐熱温度(℃)130素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティングひも長(cm)130ひもタイプイトデナeハトメニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする