YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709

YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709
YZDFC-6070(GG) 脚付き ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 11495709

脚付き ファブリックチェスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
グレージュ
幅(mm)585
高さ(mm)700
段数3段
内容量1台注文コード11495709品番YZDFC-6070(GG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

凹凸のない、壁に覆われたファブリックチェスト
奥行35cmのスリムな引き出し収納
ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式
枠組みでしっかりしたつくり; 枠組みをネジで固定して、カバーと脚を取り付けて完成
撥水効果のある生地を採用
引出し部分は内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納
引出しはストッパーなし
工具不要(プラスドライバー付き六角レンチ付属)

用途
チェスト、タンス、収納ケースとして。壁付き 収納ボックス 衣装ケース 洗面所 子供部屋 クローゼット 収納 簡易チェスト
材質フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、本体側地:ポリエステル、引出し:ポリエステル/不織布/厚紙、取っ手:アルミニウム幅(mm)585質量(kg)11グレージュ高さ(mm)700奥行(mm)350段数3段耐荷重(kg)(天板)20、(引き出し大)5組立時間約40-60分内寸(幅×奥行×高さ)(cm)引き出し(大):52×31.5×16、引き出し(小):24×31.5×16
注意
※お届け時、部材のにおいがこもっています。換気のために開封後すぐにご利用頂けない場合がございます。
※本品の側地は撥水加工が施されておりますが、摩擦などの影響で経年で薄れます。必要に応じて、市販の防水スプレーも併用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする