曜日別特売
- SP-60DX (B) 精和産業 11496671

SP-60DX (B)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11496671品番-
参考基準価格(税別)¥345,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!
専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ
安価!しかも節電タイプ!
ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)
ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去
吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命
操作性の良いストレートサクションホース
収納・移動性良いコンパクト台車
実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ
工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心

付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする