HACH1173 2507025 鉄試薬 AV 25回 東亜DKK 11498615

2507025 鉄試薬 AV 25回

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード11498615品番HACH1173
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目試薬鉄試薬(FerroVer)(AV)測定方法FerroVer法名称鉄試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする