東亜DKK
2430200 シアン試薬 PP 10mL用 100回分
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11498685
品番
HACH1093
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.002-0.240 CN
測定項目
シアン化物
測定方法
ピリジン-ピラゾロン法
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
試薬
シアン試薬、10mL用
名称
シアン試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物