曜日別特売
HACH1182 25160-25 オゾン試薬LR 25本入 東亜DKK 11498859

25160-25 オゾン試薬LR 25本入

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード11498859品番HACH1182
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-0.25測定項目オゾン試薬オゾン試薬(AV) LR測定方法インジゴ法名称オゾン試薬LR形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする