曜日別特売
HACH1279 2603300 遊離銅試薬 PP 10mL用 100回分 東亜DKK 11498895

2603300 遊離銅試薬 PP 10mL用 100回分

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード11498895品番HACH1279
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(DR6000)1-210μg/L測定項目試薬遊離銅試薬、10mL用測定方法ポリフィリン法名称遊離銅試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする