HACH0841 2257700ホルムアルデヒド試薬セット100回分 東亜DKK 11498911

2257700ホルムアルデヒド試薬セット100回分

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード11498911品番HACH0841
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(DR6000)3-500μg/L CH2O測定項目ホルムアルデヒド試薬ホルムアルデヒド試薬測定方法MBTH法名称ホルムアルデヒド形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする