東亜DKK
2141299 トリアゾール試薬 PP 100包入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11499008
品番
HACH0663
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)1.0-20.0
測定項目
トリルドリアゾール
試薬
トリアゾール試薬
測定方法
UV分解法
名称
トリアゾール試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物