東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
TNT849 マグネシウム試薬 TNTplus 25回分
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499367
品番
HACH6169
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.5-10または10-50 Mg
測定項目
マグネシウム
試薬
マグネシウム試薬
測定方法
フタレインコンプレクソン法
名称
マグネシウム試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物